エンドミル :「超硬2枚刃エンドミル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数2
型式SBD2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数2
型式BED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超微粒超硬合金(EMO)
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)7
表面処理TiAlNコーティング
刃長l(mm)18
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
材質超硬
刃数2
型式BED2L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
30°ネジレのシームレス刃。
MCOシャンクをしよう(~Φ25)
材質超硬合金
材質(チップ)Z-10
超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30
アズワン品番65-6700-40
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。