絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(6)
  • NACHI(不二越)(148)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(113)
  • S&K(三興製作所)(110)
  • OSG(オーエスジー)(107)
  • NS(日進工具)(61)
  • WIDIN(47)
  • 三菱マテリアル(45)
  • グーリング(32)
  • FKD(フクダ精工)(32)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • DIJET(ダイジェット工業)(28)
  • イスカル(24)
  • 京セラ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(23)
  • プロトティップ(20)
  • EIKO(栄工舎)(19)
  • TOWA[切削工具](17)
  • 大洋ツール(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 7(28)
シャンク径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(22)
刃数
  • 2(12)
  • 4(15)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 7(1)
  • 12(3)
  • 13(6)
  • 15(3)
  • 17(1)
  • 18(10)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 31(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • 超硬合金(25)
コバルトハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 45(1)
  • 60(15)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 90(6)
  • 109(1)
45・60・65・80・90・109
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 17mm
  • 27mm
  • 12.7mm
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル岡崎精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
SPシリーズ剛力ミル4NT 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT岡崎精工
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬工具 重切削用 独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。 4枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数4型式SPSEE4GA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ岡崎精工
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃岡崎精工
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)岡崎精工
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃岡崎精工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工S軸スロッチングエンドミル岡崎精工
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数4材質超硬表面処理OKコート
超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート 岡崎精工超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート岡崎精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
スロッチングエンドミル 岡崎精工スロッチングエンドミル岡崎精工
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス刃数2ねじれ角(°)直刃
剛力ミル 4NT 岡崎精工剛力ミル 4NT岡崎精工
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
超硬工具 独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。 4枚刃
材質超硬刃数4略号SEE4GH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル 岡崎精工DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル岡崎精工
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコートねじれ角(°)右30
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質超微粒超硬合金(EMO)刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7表面処理TiAlNコーティング刃長l(mm)18ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.01~-0.03
OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃岡崎精工
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKコート防振ミル 岡崎精工OKコート防振ミル岡崎精工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
超硬工具<スクエア 4/6NT> 不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。 OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用材質超硬刃数(スクエア) 4枚刃型式SEE4VHタイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ38度
超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
8,198税込9,018
1本
5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコート
超硬SUS用防振ミル ショート 岡崎精工超硬SUS用防振ミル ショート岡崎精工
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃(不等分割)表面処理OKハードコート適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)右:40関連資料カタログ(1.41MB)
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ岡崎精工
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
逆段ハイヘリエンドミル。4枚刃・ノンコート。逆段設計により突き出し長さの調節が自由に行えます。
超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ岡崎精工
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
エンドミル