エンドミル :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深い場所の側面仕上加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼の加工 材質超硬
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長8 全長L(mm)50 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)2 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)6 C面0.04 シャンク径6
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長20 全長L(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)6 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)16 C面0.12 シャンク径6
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長31 全長L(mm)72 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)10 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)25 C面0.2 シャンク径10
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1907 材質超硬 刃数2 全長(mm)75 刃長(mm)25 表面処理FIREコート 寸法C(mm)【コーナー】0.05 刃径公差h10 シャンク径(mm)4 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
用途高硬度鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数3枚刃
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


刃数3 仕様センターカット 材質超硬合金(DK460UF) 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)45
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
用途高硬度鋼の加工 材質超硬
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼の加工 材質超硬 刃数2枚刃
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長37 全長L(mm)83 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)12 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)28 C面0.24 シャンク径12
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長15 全長L(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)3 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)10 C面0.06 シャンク径6
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長20 全長L(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)5 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)15 C面0.1 シャンク径6
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長37 全長L(mm)83 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)14 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)28 C面0.28 シャンク径14
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長6 全長L(mm)50 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)1.5 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)4.5 C面0.03 シャンク径4
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長43 全長L(mm)92 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)16 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)36 C面0.32 シャンク径16
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長10 全長L(mm)50 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)2.5 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)7.5 C面0.05 シャンク径6
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。 トラスコ品番182-6696 材質超硬 刃数6枚 全長(mm)57 刃長(mm)10 表面処理ダイヤモンドコート 寸法C(mm)【コーナー】0.1 刃径公差e10 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深堀で高能率、高精度加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深い溝や深い場所の加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数3枚刃
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス鋼、チタンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数2枚刃
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)