エンドミル :「3枚刃」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)45
刃数3
仕様センターカット
材質超硬合金(DK460UF)
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)45
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
深い溝や深い場所の加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
強ネジレの採用で仕上面も良好です。生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。低剛性機械での使用が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
生材から調質材まで幅広い被削材に対応します。強ネジレで切れ味の良い低切削抵抗の3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質超硬合金
刃数3
仕様ピン角、センターカット付
表面処理Aコーティング
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
刃数3枚刃
全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。