エンドミル :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)6
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 刃数4枚 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 トラスコ品番322-1606 刃数4枚 全長(mm)140 刃長(mm)70 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)20 刃径(mm)20
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。 トラスコ品番322-4734 刃数4枚 全長(mm)110 刃長(mm)47 表面処理FAコーティング シャンク径(mm)20 刃径(mm)18
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)20 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)4 表面処理HGコーティング
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数4 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)38 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)40 コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)16 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数4 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)42 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)