新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Nコーティング
ねじれ角(°)30
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
コーティングS(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
コーティングS(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Nコーティング
ねじれ角(°)30
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)30
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)30
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径(Φmm)50
柄径(Φmm)50.8
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数6
シャンク径(Φmm)50.8
刃径(Φmm)50
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)35
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)30
外径(Φmm)25
柄径(Φmm)25
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)60
全長(mm)180
刃数4
シャンク径(Φmm)25
刃径(Φmm)25
寸法R(mm)12.5
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)30
刃数6
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
コーティングS(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
コーティングS(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
コーティングS(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Nコーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)35
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Nコーティング
ねじれ角(°)30
材質粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
材質コバルトハイス(HS-Co)
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理Sコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
材質粉末ハイス(SPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
材質粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
表面処理Cコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。