絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • モノタロウ(24)
  • NS(日進工具)(525)
  • S&K(三興製作所)(489)
  • 三菱マテリアル(331)
  • OSG(オーエスジー)(307)
  • NACHI(不二越)(302)
  • イスカル(278)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(259)
  • グーリング(229)
  • 岡崎精工(174)
  • 京セラ(160)
  • 日進(159)
  • 住友電工ハードメタル(123)
  • プロトティップ(103)
  • エスコ(99)
  • WIDIN(98)
  • タンガロイ(95)
  • ユニオンツール(92)
  • サンドビック(91)
  • DIJET(ダイジェット工業)(86)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(7)
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(21)
  • 4(22)
  • 5(19)
  • 6(30)
  • 7(8)
  • 8(30)
  • 9(6)
  • 10(30)
  • 11(7)
  • 12(29)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 25(6)
  • 30(6)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(17)
  • 8(16)
  • 10(17)
  • 12(15)
  • 16(13)
  • 20(9)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
刃数
  • 2(8)
  • 3(4)
  • 4(7)
  • 5(1)
刃長(mm)
  • 4(4)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(10)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(8)
  • 22(8)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 38(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • 超硬合金(29)
コバルトハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(26)
  • 60(22)
  • 65(4)
  • 70(11)
  • 75(25)
  • 80(8)
  • 85(4)
  • 90(11)
  • 95(4)
  • 100(26)
  • 104(1)
  • 105(2)
  • 110(11)
  • 120(10)
  • 125(2)
  • 130(4)
  • 140(7)
  • 150(7)
40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・95・100・104・105・110・120・125・130・140・150・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)90
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEVTHECUT
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)60
超硬多機能エンドミル V面丸 60° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 60°THECUT(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 90°THECUT(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)120
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,498税込2,748
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
9,498税込10,448
1本ほか
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUTノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容R加工、曲面加工
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT超硬 アルミナ ミニコーナーRカッターTHECUT
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL THECUT超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZALTHECUT
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
一般的なエンドミルとは異なる独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます。不等リードと独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です。独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します。高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です。
超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFSTHECUT
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適
寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH THECUT超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHHTHECUT
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
切り屑を細かく分断する事で排出がスムーズになり、トラブル回避し作業効率UP!従来品に比べ切削抵抗が小さく、長寿命を実現制振効果により、安定した連続加工が可能合金鋼から高硬度鋼(HRC52以下)までの幅広い被削材に対応
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUTハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-STHECUT
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALMTHECUT
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル THECUTノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミルTHECUT
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル THECUT超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミルTHECUT
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 特殊コートにより、耐摩耗性UP 高硬度鋼の加工もOK 全サイズ6枚刃採用
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)45加工内容側面加工
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬刃数5表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)±0.015ねじれ角(°)55加工内容側面加工、曲面加工、R加工
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
4,898税込5,388
1本ほか
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミルTHECUT
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
S3コートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル THECUT高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミルTHECUT
2,698税込2,968
1本ほか
3日以内出荷
高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
シャンク径公差h6
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,398税込2,638
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート)  (ザ・)カットミル THECUT高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
超硬3枚刃アルミ用エンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現 高剛性のショート刃長で高能率加工
材質超微粒子超硬(MG)刃数3ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミルTHECUT
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG)刃数2ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
エンドミル