絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • TOTIME(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ハニタ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(7)
  • 50(13)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(6)
  • 32(8)
  • 42(12)
刃数
  • 4(7)
  • 6(13)
刃長(mm)
  • 15(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 70(6)
  • 145(5)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(1)
  • 160(6)
  • 230(5)
  • 290(2)
  • 340(2)
  • 390(2)
60・65・70・160・230・290・340・390
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「HV5」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
92,980税込102,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)
85,980税込94,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
エンドミル コートHS ラフィング SGLHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGLHVNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 6HVNACHI(不二越)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル HS ラフィング AGLHV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング AGLHVNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
刃長(mm)145全長(mm)230刃数6材質HSSCO
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
シャンク径(Φmm)42刃数6材質ハイス
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGELHVNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGELHVNACHI(不二越)
329,800税込362,780
1本
7日以内出荷
材質FAX
エンドミル