エンドミル :「3枚刃」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC) 仕様首角(r):15゜ 材質CBN 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)4
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 刃数3 材質超微粒子超硬
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ボール半径R(mm)0.6 ねじれ角(°)45 メーカー商品コード08-00600-00060
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

3枚刃エンドミルに、NS独自の無限コーティングを採用しました。 30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 材質超微粒子超硬
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
用途プリハードン鋼/高硬度鋼 材質超々微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム シャンク径d(Φmm)6 ねじれ角(°)30
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工 材質超微粒子超硬合金 全長60 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角40゜ シャンク径6
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工 材質超微粒子超硬合金 全長60 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角40゜ シャンク径6
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。 材質超微粒子超硬合金
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアムPlus 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778 アズワン品番67-5562-26
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム シャンク径(mm)6
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270 アズワン品番67-5614-89
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷

高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):1.2●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):4●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-5429 アズワン品番67-5614-87
1本
5,098 税込5,608
5日以内出荷

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 シャンク径(Φmm)6 角度(°)首:12 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)45
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数6枚刃 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)