3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 適合チップTE□43□R-G0(□) 最大切込深さ(mm)17 取付部アーバー方式 切込み角度(°)90 刃径公差(mm)-0.1~-0.3
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削 仕様荒加工・中仕上げ加工 適合チップSD□42□N-□9(Y)SDKR42TN 最大切込深さ(mm)5.0 切込み角度(°)45 刃径公差(mm)0~-0.5
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20°ポジインサート使用。一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 切込み角度(°)45 刃径公差(mm)0~-0.5
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)