絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • イスカル(591)
  • タンガロイ(333)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • 京セラ(116)
  • サンドビック(103)
  • ケナメタル(100)
  • 三菱マテリアル(83)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(55)
  • テグテックジャパン(36)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ネジ 住友電工ハードメタル皿ネジ住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
レバーピン 住友電工ハードメタルレバーピン住友電工ハードメタル
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダブルネジ 住友電工ハードメタルダブルネジ住友電工ハードメタル
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクレーパー 住友電工ハードメタルスクレーパー住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質H1
偏心軸 住友電工ハードメタル偏心軸住友電工ハードメタル
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
139税込153
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
部品 住友電工ハードメタル部品住友電工ハードメタル
139税込153
1個
当日出荷から10日以内出荷
締付ボルト 住友電工ハードメタル締付ボルト住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に全長(mm)70被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)40頭部長(mm)30切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)15すくい角(°)半径方向:-10~-12、軸方向:6~8
SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ラジアルアジャストスクリュー 住友電工ハードメタルラジアルアジャストスクリュー住友電工ハードメタル
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト 住友電工ハードメタルボルト住友電工ハードメタル
969税込1,066
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピン 住友電工ハードメタルピン住友電工ハードメタル
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シート締結用ねじ 住友電工ハードメタルシート締結用ねじ住友電工ハードメタル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サラビス BHF 住友電工ハードメタルサラビス BHF住友電工ハードメタル
309税込340
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Wネジ 住友電工ハードメタルWネジ住友電工ハードメタル
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウェーブミル 住友電工ハードメタルウェーブミル住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWFX型住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から9日以内出荷
トルクスプラススパナ 住友電工ハードメタルトルクスプラススパナ住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプスクリュー 住友電工ハードメタルクランプスクリュー住友電工ハードメタル
459税込505
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
SEC-スミパワーミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミパワーミル カッタ住友電工ハードメタル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
用途隅削り・堀り込み・セミショルダー用。仕様インチ型式PWC刃数8高さ(mm)50タイプ標準タイプ被削材鋳鉄溝幅(mm)12.7記号インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100勝手右[R]溝深さ(mm)8内接円(mm)12.70切込み角度(°)88すくい角(°)-15(半径方向)・-5(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)100最大切込み(mm)15適合インサートLNMX 160608PNSN-□寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)46
SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り隅削り溝加工倣い加工傾斜加工プランジ加工ヘリカル加工の高能率粗加工全長(mm)63ねじM16すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)寸法L11(mm)12幅H(mm)24寸法DCON(mm)17寸法DCSFMS(mm)28.5
SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド住友電工ハードメタル
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
長さ(mm)5刃数6全長(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)有効長(mm)40切込み角度(°)17すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)取付ねじサイズM16加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎寸法L11(mm)12最大切込み(mm)1.5フランジ径(Φmm)28.5寸法DCON(mm)17
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5
SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップによりチタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)
フライスカッター