フライスカッター :「Z型」の検索結果

カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に 全長(mm)70 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属 シャンク径(Φmm)16 シャンク長(mm)40 頭部長(mm)30 切込み角度(°)90 最大切込み量ap(mm)15 すくい角(°)半径方向:-10~-12、軸方向:6~8
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属 切込み角度(°)90 最大切込み量ap(mm)10 すくい角(°)半径方向:-14~-18、軸方向:6~10
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WEZR17040M1629Z3 SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 長さ(mm)(LS2)5 刃数(総刃数)6、(有効)3 質量(kg)0.29 段数2 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)12 スパナサイズ(mm)(H)24 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長80(79.3) 寸法APMX(mm)最大切込み:29(28) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5 刃径Dc(Φmm)40
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WEZR11032M1627Z3 SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 長さ(mm)(LS2)5 刃数(総刃数)9、(有効)3 質量(kg)0.21 段数3 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)12 スパナサイズ(mm)(H)24 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長73(72.7) 寸法APMX(mm)最大切込み:27(26) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5 刃径Dc(Φmm)32
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)