お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント
仕様オイルホールあり
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)80
タイプショートタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)65
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)15
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2.5
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)100
タイプロングタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)70
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)30
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)5
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)120
タイプエキストラロングタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)78
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)42
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)7
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。