高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)100
タイプロングタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)70
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)30
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)5
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
呼びレンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ7808205
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.8
適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)80
タイプショートタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)65
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)15
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2.5
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)120
タイプエキストラロングタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)78
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)42
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)7
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
刃数2
全長(mm)40
質量(kg)0.19
径(Φmm)端面:28
呼びレンチ:T20-D(Torx 20)
外径(Φmm)16.4
レンチ7808209
取付径(Φmm)17
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)22
カッタ径外径33Φmm
最大切込み(mm)2
適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
刃数3
呼びレンチ:T15-D(Torx 15)
レンチ7808208
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)1
適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
呼びレンチ:T15-D(Torx 15)
レンチ7808208
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)1
適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
呼びレンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ7808205
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.8
適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
刃数2
シャンク径(Φmm)32
呼びレンチ:T20-D(Torx 20)
外径(Φmm)16.4、カッタ:33
首下長(mm)50
レンチ7808209
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)2
適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。