フライスカッター :「外径 65mm」の検索結果
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)80
タイプショートタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)65
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)15
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2.5
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様超硬シャンク
種別オイルホール:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。