フライスカッター :「台所用」の検索結果

カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(10個)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.ツールNo.H30 寸法S(mm)7.2 寸法B(mm)8.2 勝手 取付ねじSR-S16M 寸法Tmax(mm)15.5 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)55 チップタイプSI16
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

全長(mm)125 No.ツールNo.H29 寸法S(mm)12.0 寸法B(mm)12.5 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.6 適合トルクスキーSR-K16 シャンク径(mm)25 切削径(Φmm)41 チップタイプSI16
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷

No.ツールNo.H28 寸法d(mm)57 寸法S(mm)44.0 寸法B(mm)44.5 寸法D1(mm)22 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.0 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)63 チップタイプSI16
1本
65,980 税込72,578
16日以内出荷

仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。 No.ツールNo.H27 寸法d(mm)33.2 寸法S(mm)12.0 寸法B(mm)12.5 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.6 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)41 チップタイプSI16
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷