フライスカッター :「メタル」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PCDフェースミル。アルミボディー。刃先調整機能付き。シェルミル
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250 加工径ΦD(mm)14 最大切込深さ(mm)2.5 シャンク径D(Φmm)32 首下長L2(mm)70 最大加工径D(Φmm)32 刃数Z3
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5 首下長L2(mm)43 ねじサイズM16
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。09タイプ
全長L(mm)250 加工径ΦD(mm)19 最大切込深さ(mm)1.5 シャンク径D(Φmm)32 首下長L2(mm)70 最大加工径D(Φmm)32 刃数Z4
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12 最大切込深さ(mm)7 シャンク径D(Φmm)13 首下長L2(mm)20 刃数Z2 ねじサイズM8 ランピング角(°)5.2
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6 刃数Z3
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
シャンクストレートシャンク
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
最大切込深さ(mm)9.9
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ストレートシャンク
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ストレートシャンク。06インサート
全長L(mm)76 加工径ΦD(mm)32 最大切込深さ(mm)3.5 シャンク径D(Φmm)20 首下長L3(mm)25 最大加工径D(Φmm)41.1 刃数Z3 ランピング角(°)11
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。09タイプ
全長L(mm)107 加工径ΦD(mm)40 最大切込深さ(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)25 首下長L3(mm)50 最大加工径D(Φmm)51
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
切刃数4
1セット(5個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様
幅W(mm)9.52 寸法LI(mm)12.7 切刃数4
1セット(5個)ほか
8,888 税込9,777
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)6.6
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
寸法L(mm)40 加工径ΦD(mm)63 径D(Φmm)22 最大径(Φmm)61 最大切込深さ(mm)6 刃数Z7 フランジ径D(Φmm)51
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
最大切込深さ(mm)9.5
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
切刃数4
1セット(5個)ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HTSドリルシステム用パイロットドリル。ノンコートHSS
加工径ΦD(mm)10
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
最大切込深さ(mm)4.3
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。07インサート
最大切込深さ(mm)5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。シェルミル
シャンク径D(Φmm)22
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。ストレートシャンク
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ウェルドンシャンク
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)