フライスカッター :「角ます」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
寸法L(mm)40
加工径ΦD(mm)63
径D(Φmm)22
最大径(Φmm)61
最大切込深さ(mm)6
刃数Z7
フランジ径D(Φmm)51
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12
最大切込深さ(mm)7
シャンク径D(Φmm)13
首下長L2(mm)20
刃数Z2
ねじサイズM8
ランピング角(°)5.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2
寸法L(mm)63
加工径ΦD(mm)200
径D(Φmm)60
最大径(Φmm)214
最大切込深さ(mm)6.5
刃数Z12
フランジ径D(Φmm)134
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)8
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
全長L(mm)111
加工径ΦD(mm)40
最大切込深さ(mm)14.3
シャンク径D(Φmm)32
首下長L2(mm)50
刃数Z4
ランピング角(°)4.8
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。スクリューオンエンドミル
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ウェルドンシャンク
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
最大切込深さ(mm)9.5
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
仕様Z ADJ0
寸法L(mm)40
加工径ΦD(mm)40
径D(Φmm)16
最大切込深さ(mm)9.5
刃数Z2
フランジ径D(Φmm)35
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
最大切込深さ(mm)9.5
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。刃先調整機構付
仕様Z ADJ2
寸法L(mm)63
加工径ΦD(mm)125
径D(Φmm)40
最大切込深さ(mm)9.5
刃数Z10
フランジ径D(Φmm)94
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付。HSK一体型
最大切込深さ(mm)9.5
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
勝手Ap1 max3.5
ランピング角(°)3.5
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
最大切込深さ(mm)9.9
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ストレートシャンク。06インサート
全長L(mm)76
加工径ΦD(mm)32
最大切込深さ(mm)3.5
シャンク径D(Φmm)20
首下長L3(mm)25
最大加工径D(Φmm)41.1
刃数Z3
ランピング角(°)11
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート
最大切込深さ(mm)3.5
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。