用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工
逃げ角(度)15
適合被削材種一般鋼および鋳鉄
すくい角A.R.(°)15
すくい角R.R.(°)-3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RE:5
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDRQMT10T3ENC8-MM
CSPTRUE
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法CBDP(mm)24.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLNMX0405ZER-HJ
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートASMT11T304PDPR-MJ
寸法APMX(mm)10.6
寸法KAPR(°)90
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15.1
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)29
寸法KWW(mm)16.4
寸法CICT(mm)8
FIG2
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
寸法DCX(mm)23
寸法CICT(mm)2
寸法DC(mm)11
寸法LU(mm)19
寸法LBX(mm)29
寸法LF(mm)126
寸法LS(mm)80
寸法DCONMS(mm)25
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
型番LNMU0202ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.91
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)80
寸法LF(mm)120
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)32
寸法APMX(mm)4.5
寸法DCX(mm)52
寸法CICT(mm)6
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)25
油穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTL25SEIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。