寸法LF(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)54
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6
全長(mm)63
質量(kg)0.27
取付ねじM16
シャンク高さ(mm)22
切込み角度(°)17
エアー穴あり
切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートLN□U03
機能長さ(mm)40
最大切込み(mm)1
最大切削径(Φmm)最大:40
フランジ径(Φmm)28.8
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)31.75
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)31.75
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)31.75
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.91
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)80
寸法LF(mm)120
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)32
寸法APMX(mm)4.5
寸法DCX(mm)52
寸法CICT(mm)6
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
寸法APMX(mm)11.50
寸法KAPR(°)90.0
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L3(mm)6.8
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)3
仕様RE:5
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDRQMT10T3ENC8-MM
CSPTRUE
仕様ドライバコード:FU31.75
寸法L(mm)1828
寸法x(mm)44
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)29.36
寸法LU(mm)1689.6
寸法OAL(mm)1830.6
適合インサートFBM070408L-G-C、FBM060304R-G-I、FBH060304R-G-P
寸法DCONMS(mm)31.75
寸法LGUIDE(mm)20
1本
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
寸法APMX(mm)6.4
寸法LF(mm)63
寸法CBDP(mm)38
寸法b(mm)14
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
寸法LS(mm)80.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.50
寸法APMX2(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
寸法KAPR2(°)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10
刃数4、(外周有効切れ)2
全長(mm)22.8
質量(kg)0.05
切刃長さ(mm)11.5
最大溝深さ(mm)7.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4
刃数6、(外周有効切れ)3
全長(mm)16.8
質量(kg)0.06
切刃長さ(mm)5.5
最大溝深さ(mm)16.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。