絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • イスカル(591)
  • タンガロイ(330)
  • 住友電工ハードメタル(217)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • 京セラ(116)
  • サンドビック(103)
  • ケナメタル(100)
  • 三菱マテリアル(83)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(55)
  • テグテックジャパン(36)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUTドリル付沈めフライス キャップボルト用THECUT
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUTドリル付沈めフライス 皿小ネジ用THECUT
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)118
CUT スーパー面取丸 THECUTCUT スーパー面取丸THECUT
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
トルネード SGLT THECUTトルネード SGLTTHECUT
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
止めネジ THECUT止めネジTHECUT
889税込978
1個
3日以内出荷
ネジ THECUTネジTHECUT
379税込417
1個
3日以内出荷
輝丸用チップ止めネジ THECUT輝丸用チップ止めネジTHECUT
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ピン THECUTピンTHECUT
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
輝丸用ロケーター THECUT輝丸用ロケーターTHECUT
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レンチ THECUTレンチTHECUT
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自動盤用エンドミル MT-JE THECUT自動盤用エンドミル MT-JETHECUT
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
自動盤エンドミル MT-JE用チップ THECUT自動盤エンドミル MT-JE用チップTHECUT
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
スモールバイト専用スリーブ THECUTスモールバイト専用スリーブTHECUT
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
トルネード THECUTトルネードTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
トルネード(ガイド無し) THECUTトルネード(ガイド無し)THECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
輝丸用調整ネジ THECUT輝丸用調整ネジTHECUT
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
輝丸用Y軸調整ネジ THECUT輝丸用Y軸調整ネジTHECUT
719税込791
1個
4日以内出荷
コイルばね THECUTコイルばねTHECUT
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
テーパーブレード THECUTテーパーブレードTHECUT
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
調整ネジ THECUT調整ネジTHECUT
1,588税込1,747
1個
3日以内出荷
ロケータ THECUTロケータTHECUT
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
クランプ駒 THECUTクランプ駒THECUT
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
クランプ駒用特殊ボルト THECUTクランプ駒用特殊ボルトTHECUT
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フライスカッター