10ページ目: フライスカッター

2,381件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムドリルヘッド IDI-SK IDIシリーズ イスカルカムドリルヘッド IDI-SK IDIシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。穴あけ加工用。
カムドリルヘッド IDI-SG IDIシリーズ イスカルカムドリルヘッド IDI-SG IDIシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
140°汎用のカムドリル用ヘッドです。穴あけ加工用。
カムドリルジェット DSMシリーズ イスカルカムドリルジェット DSMシリーズイスカル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具、チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能、穴明け加工
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズ イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズイスカル
35,980税込39,578
1本
13日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。内径加工用。
ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカルISO旋削 チップ CCシリーズイスカル
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
旋削加工用。
ISOターン 内径加工用ボーリングバー イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバーイスカル
24,980税込27,478
1本ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
ISOターン 内径加工用ヘッド AVCDシリーズ イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVCDシリーズイスカル
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
DCNドリル用ドリルヘッド IHP IHPシリーズ イスカルDCNドリル用ドリルヘッド IHP IHPシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。穴あけ加工用。
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ショート刃長タイプ EC-B3シリーズ イスカル3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ショート刃長タイプ EC-B3シリーズイスカル
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ねじれ角45°、中心刃付です。フライス加工用。
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R EC-A2シリーズ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R EC-A2シリーズイスカル
10,980税込12,078
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。フライス加工用。
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M EC-A2シリーズ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M EC-A2シリーズイスカル
7,498税込8,248
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。フライス加工用。
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-H EC-A2シリーズ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-H EC-A2シリーズイスカル
7,798税込8,578
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。フライス加工用。
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2 エコシリーズ EC-A2シリーズ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2 エコシリーズ EC-A2シリーズイスカル
3,198税込3,518
1本ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
ねじれ角30°、中心刃付です。フライス加工用。
回転センター ライブセンター 標準タイプ HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター 標準タイプ HDシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
ヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
チャックドリフト 全長150mm GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフト 全長150mmGLOBE(旧堀内製作所)
10,980税込12,078
1個
欠品中
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
キーレスドリルチャック KLシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャック KLシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
優れた振れ精度、良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性、切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
仕様●全長(mm):68●幅(mm):34●重量(g):300●ツメ収納時(mm):62アズワン品番68-0608-39
センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズ カブト工業センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズカブト工業
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
M.T. No.5用センターヘッド
カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ カブト工業カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズカブト工業
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズ カブト工業カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズカブト工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズカブト工業
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズカブト工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトセンター KCタイプ KCシリーズ カブト工業カブトセンター KCタイプ KCシリーズカブト工業
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
汎用旋盤の定番モデル。
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズカブト工業
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ カブト工業カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズカブト工業
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ カブト工業カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズカブト工業
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレー カブト工業カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレーカブト工業
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
部品 超硬ガイドパッド GPS イスカル部品 超硬ガイドパッド GPSイスカル
21,980税込24,178
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF イスカルマルチマスター ドリルヘッド MM ECDFイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途フラットボトムドリル用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8Dイスカル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3Dイスカル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル ボディ MD-BODY イスカルモジュドリル ボディ MD-BODYイスカル
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
モジュドリル用ボディです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8Dイスカル
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5Dイスカル
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド F3B イスカルロジック3カム ヘッド F3Bイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)ほか
翌日出荷
ロジック3カム用ヘッドです。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
40,980税込45,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッター