2,381件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンバットZドリル用インサートチップ 日研工作所コンバットZドリル用インサートチップ日研工作所
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
インサートチップは正方形ではなく、ひし形86度になっています。対角線状に外周2コーナー、内周で2コーナー、合計4コーナー使用できます。
被削材鋼材いもの
ホルダー 京セラホルダー京セラ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
54,980税込60,478
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ サンドビックCoroBore(R) 825 / 826用カートリッジサンドビック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルッシャー 富士元工業オイルッシャー富士元工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
寸法l1(mm)80
クランプねじ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)クランプねじ(フェースミル用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
409税込450
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ウェーブミル 住友電工ハードメタルウェーブミル住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク イスカルシャンクイスカル
8,098税込8,908
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンク イスカルシャンクイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
カッタ イスカルカッタイスカル
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
取付径(Φmm)C32
ドリル 京セラドリル京セラ
34,980税込38,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
用途マジックドリル
ニュースーパードリル 標準ヘッド用貫通刃 聖和精機ニュースーパードリル 標準ヘッド用貫通刃聖和精機
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
セット内容R刃(荒刃)1枚S刃(仕上げ刃)1枚
ニュースーパードリル 標準ヘッド用貫通刃 聖和精機ニュースーパードリル 標準ヘッド用貫通刃聖和精機
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
セット内容R刃(荒刃)1枚S刃(仕上げ刃)1枚
標準型セット テーパーシャンク 聖和精機標準型セット テーパーシャンク聖和精機
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
全長360セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セットd12柄長130L230GPT1/4柄下長200柄径(Φ)MT4シャンク径MT4
ニュースーパーDエクステンションアーバー 聖和精機ニュースーパーDエクステンションアーバー聖和精機
32,980税込36,278
1本
9日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
11°ポジチップ使用1000~3000mm/minの高送り可能鋼の仕上げ加工用切れ刃振れ出し機構付
用途汎用高送り、仕上切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
スカットカット 富士元工業スカットカット富士元工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 (グリップ) タンガロイTAC工具部品 (グリップ)タンガロイ
749税込824
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 (ねじ) タンガロイTAC工具部品 (ねじ)タンガロイ
918税込1,010
1セット(2個)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックドリル DRV (3×Dc) 京セラマジックドリル DRV (3×Dc)京セラ
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2
工具部品 タンガロイ工具部品タンガロイ
949税込1,044
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ MFH 京セラカッタ MFH京セラ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
ホルダ(ドリル) NTKカッティングツールズホルダ(ドリル)NTKカッティングツールズ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
23,980税込26,378
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
23,980税込26,378
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWFX型住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬安全座堀カッター 大日商超硬安全座堀カッター大日商
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル用部品 三菱マテリアル刃先交換式ドリル用部品三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ止め式柄付き正面フライス EEN09 タンガロイねじ止め式柄付き正面フライス EEN09タンガロイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラススパナ 住友電工ハードメタルトルクスプラススパナ住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプスクリュー 住友電工ハードメタルクランプスクリュー住友電工ハードメタル
459税込505
1個
4日以内出荷
高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03タンガロイ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-Mタンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIKCoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリルSANDVIK
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッドSANDVIK
13,980税込15,378
1本ほか
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライスカッター