2,381件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 SANDVIK正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80SANDVIK
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)6
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60SANDVIK
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
付刃プレーンカッター アサヒ工具付刃プレーンカッターアサヒ工具
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
用途用途材質G2
スモウカム ヘッド ICP-2M イスカルスモウカム ヘッド ICP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
センターリング・面取り用
トラスコ品番272-9754刃数1全長(mm)82先端角(°)120シャンク径(mm)8
部品 締め付けねじ タンガロイ部品 締め付けねじタンガロイ
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番225-7163品名ねじ
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
先ムクキーシードカッター アサヒ工具先ムクキーシードカッターアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途材質超硬K種G2
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
フェースミルアーバー ASME B5.50 AB001.K ワルターフェースミルアーバー ASME B5.50 AB001.Kワルター
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4033フェースミルカッター ワルターチップ交換式 F4033フェースミルカッターワルター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチール首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4048フェースミルカッター ワルターチップ交換式 F4048フェースミルカッターワルター
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6425材質スチール刃数CICT3枚シャンクT36首下長(mm)40切削径(Φmm)DC40RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター ワルターチップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッターワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール刃長(mm)8
チップ交換式 F2010フェースミル ワルターチップ交換式 F2010フェースミルワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
フェースミル ワルターフェースミルワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
F2238CE.Cポーキュパインカッター ワルターF2238CE.Cポーキュパインカッターワルター
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
偏心ブッシュ ワルター偏心ブッシュワルター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様A170m 径調整用偏心スリーブアダプター用材質スチール
径調整用偏心スリーブ ワルター径調整用偏心スリーブワルター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブカラー ワルタードライブカラーワルター
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。トラスコ品番412-1700RoHS指令(10物質対応)対応
キー ワルターキーワルター
629税込692
1個
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工超硬コーナーR付キーシードカッター協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
CPMill-Uni-HPC マパールCPMill-Uni-HPCマパール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
TA-EZドリル DIJET(ダイジェット工業)TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18タンガロイ
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
適合shank:CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5FIG1MIIDAVMT180708PDER-MMCSPTRUE
締め付けねじ タンガロイ締め付けねじタンガロイ
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18タンガロイ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5MIIDAVMT180708PDER-MM
ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M タンガロイヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-Mタンガロイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
対応Insert:XVCT16 -AM寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16CSPTRUE
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06タンガロイ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
刃先調整用レンチ タンガロイ刃先調整用レンチタンガロイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight typeタンガロイ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5寸法CBDP(mm)24.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
インサート押え駒 タンガロイインサート押え駒タンガロイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ締付ボルト タンガロイカッタ締付ボルトタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ タンガロイグリップタンガロイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
PCBカッター (RCMカット) 永興電機工業PCBカッター (RCMカット)永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175カット名称RCMカット
フライスカッター