2,381件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107セコ・ツールズ・ジャパン
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュールセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105セコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)OSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ) OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
FACOM(ファコム) 三角スクレーパー | 231 FACOMFACOM(ファコム) 三角スクレーパー | 231FACOM
6,198税込6,818
1個
73日以内出荷
高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
形状スクレーパータイプ全長(mm)200質量(g)180仕上げの形状クロムメッキ
部品 脱着レンチ MM EGRシリーズ イスカル部品 脱着レンチ MM EGRシリーズイスカル
379税込417
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品 脱着レンチ ESGシリーズ イスカル部品 脱着レンチ ESGシリーズイスカル
809税込890
1個
8日以内出荷
仕様●取り外しレンチ●コード番号:338-6031アズワン品番67-9169-38
焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX BTシリーズ イスカル焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX BTシリーズイスカル
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
焼きばめホルダー HSK HSK A100 SRKINシリーズ イスカル焼きばめホルダー HSK HSK A100 SRKINシリーズイスカル
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX HSK A63 SRKINシリーズ イスカル焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX HSK A63 SRKINシリーズイスカル
71,980税込79,178
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
小径ソリッドバー用ホルダー PICCO-N PICCOシリーズ イスカル小径ソリッドバー用ホルダー PICCO-N PICCOシリーズイスカル
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
クーラント穴付きです。小径加工用。
ロジック4フィード フェースミル FFX4 FD-04 FFX4 FDシリーズ イスカルロジック4フィード フェースミル FFX4 FD-04 FFX4 FDシリーズイスカル
61,980税込68,178
1本
5日以内出荷
両面4コーナー使いです。高送り加工用。
ロジック4ターン 高圧クーラントホルダ PCLXR/L-JHP-MC PCLXシリーズ イスカルロジック4ターン 高圧クーラントホルダ PCLXR/L-JHP-MC PCLXシリーズイスカル
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
高圧クーラント対応です。旋削加工用。
ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L A25Rシリーズ イスカルロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L A25Rシリーズイスカル
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
レバーロック式です。旋削加工用。
ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L イスカルロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/Lイスカル
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
レバーロック式です。旋削加工用。
ロジック4ターン ホルダ PCLXR/L-S-JHP PCLXRシリーズ イスカルロジック4ターン ホルダ PCLXR/L-S-JHP PCLXRシリーズイスカル
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
スイス型自動旋盤用、クーラント機能付きです。旋削加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズイスカル
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P F3Pシリーズ イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P F3Pシリーズイスカル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。穴あけ加工用。
ミンカット ホルダー MIFHR MIFHR 12Cシリーズ イスカルミンカット ホルダー MIFHR MIFHR 12Cシリーズイスカル
35,980税込39,578
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ホルダー イスカルホルダーイスカル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH GDDHシリーズ イスカルチップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH GDDHシリーズイスカル
139,800税込153,780
1本
33日以内出荷
チップ交換式ガンドリルホルダーです。穴あけ加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズ イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズイスカル
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756アズワン品番67-9159-49
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM DCNMシリーズ イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM DCNMシリーズイスカル
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。ドリル加工用。
スモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズ イスカルスモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズイスカル
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:鋼。
スモウカム ヘッド ICNシリーズ イスカルスモウカム ヘッド ICNシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:アルミニウム。
スモウカム ヘッド ICMシリーズ イスカルスモウカム ヘッド ICMシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ イスカルスモウカム ヘッド FCP FCPシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-YSDJCR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-YSDJCR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SVACR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SVACR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SDJNR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SDJNR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SDACR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SDACR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SCHR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SCHR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SCACR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SCACR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-PCHR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット モジュラーヘッド NQCH-PCHR/L-S-JHP NQCHシリーズイスカル
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
ジェットカット スクエアシャンク NQCH-JHP NQCHシリーズ イスカルジェットカット スクエアシャンク NQCH-JHP NQCHシリーズイスカル
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
ネオスイスモジュラーヘッド用です。スイス型マシン用。
カムフィックス ホルダー イスカルカムフィックス ホルダーイスカル
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
フライスカッター