フライスカッター :「4枚刃」の検索結果
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
関連キーワード
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚のカッターまでの10本セットです。
メーカー製ハンドクラフト(HCT-30シリーズ)の回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できる回転工具です。
バラ売りも可能です。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに
軸径(Φmm)6.0
トラスコ品番852-7190
セット内容ビッグボーンカッター10本組(刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚のカッター)
質量(g)255
材質(刃)超硬
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途
材質超超微粒子合金
刃数4枚刃
ねじれ角(°)0
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途
材質超超微粒子合金
刃数4枚刃
ねじれ角(°)0
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質SKH56
刃数4枚刃
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51
刃数4枚刃
リード角右ネジレ15°
案内径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数4枚刃
リード角右ネジレ12°
案内径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用途面取り、溝。
材質工具鋼
先端角(°)90
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。