クーラント用品 :「エアノズル」の検索結果

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1cc以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。圧縮空気3~9気圧程度で使用します。
用途切削油の噴射に。 トラスコ品番170-3439 適合流体水溶性切削液・油性切削液 容量(cc)325
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します トラスコ品番170-3412 質量(kg)1.8 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷