クーラント用品 :「エアー噴射」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷