クーラント用品 :「切削液 アルミ用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。
呼び寸法1/2 流量(L/min)18.3 ホース長さ(mm)1000 チューブ長さ(mm)サクション:900
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)