クーラント用品 :「自動希釈装置」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)。水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。
仕様生成量(L/時):約1000
ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25
ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22
ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100
口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)
圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。