クーラント用品 :「冷却液」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。 接続1/8ニップル ベース径(Φmm)マグネット:40 ホース長さ(mm)280 口径(mm)1.7×25.4 ノズル形状先端:フレアノズル 構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・フレアノズル(82027)×1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。 ノズル径1/8Φノズル 接続1/8ニップル ノズル口径(Φmm)1/8 ベース径(Φmm)マグネット:40 ホース長さ(mm)284 構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷