さらに商品を絞り込む
  • エスコ(134)
  • イシハシ精工
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • ツガミ(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • Linc(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日平機器(1)
  • ライト精機(1)
  • ブランドをもっと見る
  • M4(4)
  • M5(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • UNF No.4(3)
  • UNF No.5(3)
  • UNF No.10(3)
  • UNF No.12(3)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 40(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 95(3)
  • 105(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • ハイス(5)
  • 合金工具鋼(4)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.1(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10.5(3)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • シャンク径(mm)をもっと見る
  • ノンコーティング(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • ねじ長さ(mm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

タップ・ダイス :「グミ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
869税込956
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティングねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
3,598税込3,958
1組
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目<br />被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組トラスコ品番503-4027材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先・中・上下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
3,898税込4,288
1組
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ<br />被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
1,198税込1,318
1セット(3本)ほか
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,298税込4,728
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
ハンド中タップ・ドリル15本組セット イシハシ精工ハンド中タップ・ドリル15本組セットイシハシ精工
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
自動車整備用タップセット<br />JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース材質SKS・HSS
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,298税込4,728
1組
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ハンド中・管用タップ12本組セット イシハシ精工ハンド中・管用タップ12本組セットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
自動車整備用タップセット<br />JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
カーメンテナンス用スパイラルタップセット7本組 イシハシ精工カーメンテナンス用スパイラルタップセット7本組イシハシ精工
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
自動車で良く使用するサイズを厳選。<br />スパイラルタップは切粉が上に排出され、切粉の目詰まりによりタップが折れる心配がなく軽くネジを立てることが可能。<br />保管や持ち運びに便利なケース入り。
サイズM4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25、M14×1.5
グミ特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら