難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
精度JIS2級
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番176-8356
材質HSSE
全長(mm)62
呼び寸法短ねじ1/4
下穴径(Φmm)11
山数19
ねじ長さ(mm)19.5
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
シャンク径(mm)11
シャンク四角部(mm)9
加工ねじテーパーねじ
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNC
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ管用テーパーねじ
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNF
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNC
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNF
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度ANSI G
食付き部の山数3.5
加工ねじアメリカ管用平行ねじ
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度ANSI G
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番350-1303
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)55
呼び寸法1/8
山数28
ねじ長さ(mm)16.5
精度JIS 3級
食付き部の山数2.5
シャンク径(mm)8
シャンク四角部(mm)6
加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
全長(mm)100
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
加工通り穴用
食付5
ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番104-2181
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
シャンク径(Φmm)7
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)24
精度H2
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番752-3297
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1
山数8
外径(mm)50
加工ねじウィットねじ
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類W
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)ウイットねじ
精度旧JIS2級
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
食付5
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
精度JIS2級
全長(mm)100
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
食付2.5
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類M
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)100
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
全長L(mm)100
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
食付5
パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0040
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)8.8
ねじ長さ(mm)24
精度JIS2級
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-4477
材質材質:SKH
全長(mm)62
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M8
先端先
下穴径(Φmm)7.3
ねじ長さ(mm)20
食付き部の山数9山
食付先端:9山
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番245-1978
セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
呼び寸法M2.0
材質高速度鋼(HSS-E)
加工ねじメートルねじ
ピッチ(mm)0.4
仕様ブリスターパック品
トラスコ品番507-0376
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)1.6
ねじ長さ(mm)12
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数5山
シャンク四角部(mm)2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類UNF
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
食付5
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
材質合金工具鋼(SKS2)
外径(mm)50
加工ねじユニファイねじ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-3691
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
食付き部の山数9山
食付先端:9山
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上の3本組
トラスコ品番503-4027
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先・中・上
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類M
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
全長(mm)150
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
全長L(mm)150
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
食付5
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類UNC
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理ホモ処理
食付5
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6241
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)52
呼び寸法W5/32
下穴径(Φmm)3.2
山数32
ねじ長さ(mm)20
精度H2
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番752-3548
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法12
山数28
外径(mm)50
加工ねじユニファイねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番244-0900
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質材質:SKH
先端先・中・上
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番125-0510
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1/4
山数20
外径(mm)25
加工ねじユニファイねじ
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番245-1972
セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。