48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1組
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
1組
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 精度JIS2級 材質コバルト高速度鋼(HSCO) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理淡い金色仕上げ 食付2.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。 精度JIS2級 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 食付2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イシハシ精工スパイラルタップ
RoHS
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。 精度JIS3級 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 仕様ノンコーティング ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。 精度JIS2級 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 食付5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ 上
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用 材質高速度鋼(HSS-E) 仕様ブリスターパック品 被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数5山 加工ねじメートルねじ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 被削材ステンレス鋼、難削材 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数4山 表面処理TINコーティング
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 仕様ノンコーティング 先端 精度JIS3級
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)150 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)150 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.2 精度JIS2級+0.2
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.3 精度JIS2級+0.3
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.3 精度JIS2級+0.3
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)200 精度JIS2級
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5368 セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.2 精度JIS2級+0.2
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.6 精度JIS2級+0.6
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5495 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)