用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状下穴:止り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
等級ANSI G
溝数3
山数27
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
シャンク径d(Φmm)8
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:9
シャンク四角部幅(mm)6
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
溝数4溝
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
等級Ⅱ
溝数5
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
トラスコ品番217-2709
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
トラスコ品番216-4717
溝数3溝
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。