絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(156)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(105)
  • プロトティップ(35)
  • カーメックス(27)
  • TDT(田野井)(23)
  • イシハシ精工(18)
  • ワルター(18)
  • SKC(18)
  • NACHI(不二越)(9)
  • TRUSCO(8)
  • 大西工業(4)
  • タンガロイ(3)
  • サンドビック(2)
  • TPT(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ライト精機(2)
  • 日本スプリュー(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
ねじの呼び
  • 1-3/8(2)
  • 11.5mm(1)
  • G(PF) 1(2)
  • M4(6)
  • M4.5(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M28(2)
  • M35(1)
  • M36(3)
  • Rc(PT) 1/8(1)
  • Rc(PT) 3/8(1)
  • Rc(PT) 1(3)
  • Rp(PS) 3/8(1)
  • Rp(PS) 1(3)
  • UNF No.6(2)
  • UNF No.8(2)
食付
  • 2.5(3)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 48(2)
  • 52(7)
  • 55(1)
  • 75(2)
  • 82(1)
  • 95(8)
  • 100(3)
  • 109(2)
  • 110(4)
  • 135(2)
  • 150(2)
  • 155(3)
材質
  • ハイス(22)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 4(2)
  • 5(8)
  • 8.5(3)
  • 14(2)
  • 21(2)
  • 26(13)
  • 28(4)
4・5・8.5・14・21・26・28
ねじ長さ(mm)
  • 8.4(2)
  • 9.6(2)
  • 13(4)
  • 20(1)
  • 21(5)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 39(3)
  • 45(10)
  • 48(2)
  • 57(1)
  • 60(1)
8.4・9.6・13・20・21・32・33・39・45・48・57・60
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

タップ・ダイス :「21mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
51,400税込56,540
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
49,600税込54,560
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSS]パイプタップ エスコ[HSS]パイプタップエスコ
62,000税込68,200
1本
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)幅(mm)21刃数4全長(mm)95ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼び1”×11.5精度Gシャンク径(mm)26
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
33,700税込37,070
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)109質量(g)412ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)33呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,100税込5,610
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ[ステンレス用]スパイラルパイプタップエスコ
44,700税込49,170
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)376ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅ねじ長さ(mm)45呼びG1”×11シャンク径(mm)26
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
35,300税込38,830
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
スパイラルパイプタップ エスコスパイラルパイプタップエスコ
49,700税込54,670
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)357ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
7,890税込8,679
1本
翌日出荷
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
59,200税込65,120
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
38,100税込41,910
1本
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS長さ(mm)24幅(mm)21全長(mm)95質量(g)370ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11精度JIS2シャンク径(mm)26
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
49,600税込54,560
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
59,400税込65,340
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)24幅(mm)21全長(mm)95質量(g)352ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びG1”×11精度JIS2シャンク径(mm)26
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
2,720税込2,992
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-70
121mm [差替式]ドライバーハンドル エスコ121mm [差替式]ドライバーハンドルエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
全長(mm)121六角対辺(mm)6.35柄径(Φmm)38アズワン品番64-7874-76
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,810税込3,091
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-89
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格アズワン品番65-9299-76
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,620税込3,982
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-83
パイプタップ(PF/SKS2) エスコパイプタップ(PF/SKS2)エスコ
19,600税込21,560
1本
翌日出荷
JISⅢ級 喰付4P PF 管用平行ねじ(Gねじ)
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
タップ・ダイス