絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • OSG(オーエスジー)(152)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(133)
  • イシハシ精工(25)
  • TDT(田野井)(25)
  • SKC(14)
  • TRUSCO(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • ワルター(6)
  • プロトティップ(6)
  • カーメックス(5)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • TPT(2)
  • ライト精機(2)
  • TZ(2)
  • リコイルジャパン(1)
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • 7/16(2)
  • 1/2(2)
  • M6(7)
  • M12(26)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M27(1)
  • M30(1)
  • M42(1)
  • M45(1)
  • M46(1)
  • M48(2)
  • M50(1)
  • M52(1)
  • M55(1)
食付
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 62(8)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 82(20)
  • 85(2)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 150(7)
  • 185(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(29)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(4)
シャンク径(mm)
  • 6(10)
  • 6.2(1)
  • 8(2)
  • 8.5(19)
  • 9(2)
  • 10.5(1)
  • 38(3)
6・6.2・8・8.5・9・10.5・38
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • 多層コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiN系コーティング・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 15.3(2)
  • 19(6)
  • 29(28)
  • 45(2)
  • 67(1)
12・15・15.3・19・29・45・67
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

タップ・ダイス :「29mm」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
63mmダイス エスコ63mmダイスエスコ
27,000税込29,700
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)63
50mmダイス エスコ50mmダイスエスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)50
100mmダイス エスコ100mmダイスエスコ
156,400税込172,040
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)100
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
4,650税込5,115
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
9,020税込9,922
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,250税込4,675
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
9,020税込9,922
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)120ねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25シャンク径(mm)8.5
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)40ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75シャンク径(mm)8.5
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ)エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)エスコ
3,870税込4,257
1本
翌日出荷
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)ピッチ喰い付き:3P溝数5精度OH4精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)70ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
5,860税込6,446
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,580税込3,938
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
95,500税込105,050
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
72,800税込80,080
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
82,000税込90,200
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
2,750税込3,025
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
タップ・ダイス