タップ・ダイス :「差し替え ドライバ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。
ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。
パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。
チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
独自構造の回転チャックにより、早回しができます。
作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。
6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。
材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ビット取付部対辺(mm)6.35
先端サイズ(mm)+No.2/-5.5
ビット全長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数36
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。