タップ・ダイス :「ウィットねじ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 加工ねじウィットねじ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1739 セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。 ねじの種類W 材質低合金鋼SKS
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)9 質量(g)25 材質低合金鋼(SKS2) ねじの種類W 加工ねじウイットねじ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)14 質量(g)100 外径(Φmm)38 加工ねじウイットねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0420
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 質量(g)150 外径(Φmm)50 加工ねじウイットねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0420
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)