タップ・ダイス :「25mm径」の検索結果
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):33●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):145●ネジ長(mm):51.0●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7
アズワン品番65-5740-15
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):33●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):145●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7
アズワン品番65-5739-23
1本
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:3●等級:REG P4●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番65-5740-04
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番65-5739-09
1本
¥22,880
税込¥25,168
6日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):20●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):105●ネジ長(mm):25●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):15.0●首下長さ(mm):57●首径(mm):14.8
アズワン品番65-5738-98
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):18●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):25●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8
アズワン品番65-5738-95
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。