コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
1本
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
¥939~
税込¥1,033~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
1本
¥819~
税込¥901~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1本
¥1,798~
税込¥1,978~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
1本
¥1,198~
税込¥1,318~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1本
¥1,198~
税込¥1,318~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥7,398~
税込¥8,138~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制
めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
全長(mm)46
等級REG P2
溝数3
首径(mm)2.4
ねじ長さ(mm)10
首下長(mm)18
シャンク径(mm)4
食付き(P)5
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥14,980~
税込¥16,478~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥13,980~
税込¥15,378~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1本
¥13,980~
税込¥15,378~
6日以内出荷
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(10本)
¥27,980~
税込¥30,778~
6日以内出荷
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(10本)
¥21,980~
税込¥24,178~
6日以内出荷
1本
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷から6日以内出荷
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(5本)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7
アズワン品番65-5740-05
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:3●等級:REG P4●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番65-5740-04
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):24●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):120●ネジ長(mm):45.0●溝数:3●等級:REG P4●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番65-5740-02
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥17,980~
税込¥19,778~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
5日以内出荷から6日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。