161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状平行四辺形 全長(mm)21.5 精度M級 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状六角形 精度N級 関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状六角形 精度N級 関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(日立ツール) 動画あり
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工 チップ幅(mm)6
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
形状ひし形
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工 材質TH308 形状平行四辺形 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3 精度H級 適合カッターASPVmini 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(日立ツール) 動画あり
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工 精度M級 チップ長さ(mm)12 チップ幅(mm)7.89 チップ厚さ(mm)5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ APMT
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ ADMT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TPMN
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-B
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ SNMG-V
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-N
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-V
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ WNMG-RE
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-AR
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-SE
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質GM25 形状ひし形80° 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ブレーカSE形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNGG-N
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-SE
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質GM25 形状正三角形60° 穴径(Φmm)3.81 内接円直径(Φmm)9.525 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ブレーカSE形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-CE
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-BE
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-B
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ MPMT
形状ひし形86° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ MPHW-ZEL
形状ひし形86° 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ひし形86° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ CNMG-AE
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ APET-U
形状平行四辺形85° 材質CY250 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

MOLDINO(日立ツール)チップ APET-FR
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ ADET-FR
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ ACMT
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ ADET-ER
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-RE
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TNMG-AE
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ APET-SR
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)