逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状ひし形35°
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF
適合カッタ:AQX
トラスコ品番225-3984
厚さ(mm)4.2
被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
寸法L1(mm)13.1
精度M
寸法L2(mm)8.7
寸法S1(mm)4.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
形状平行四辺形85°
材質TF15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:鋳鉄、アダマイト鋳鉄。
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
被削材:高硬度材。
仕様●コンパックスCBN●原産国:日本●コード番号:687-5840
アズワン品番68-0484-26
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834
アズワン品番68-0482-25
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737
アズワン品番68-0482-13
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
材質MD220
トラスコ品番674-2262
厚さ(mm)4
切刃長さ(mm)9.5
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状ひし形86°
材質UTi20T
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。
材質MD220
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
穴の形状-
チップブレーカブレーカなし
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質MD220
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。
断続切削や高切り込み加工に適しています。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1
2
3
4
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。