チップ :「ミル」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状平行四辺形
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)11
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
仕様高送り加工用ラジアスカッタAJX形用インサート COAT
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番670-7297
材種【ミーリングチップ】MP9120 COAT
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
材種【ミーリングチップ】MP9130 COAT
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。
材種【ミーリングチップ】MP7140 COAT
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。
材種【ミーリングチップ】MP7130 COAT
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。