7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状円形 勝手勝手なし ブレーカRH コーナー半径(mm)- 逃げ角(°)7
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRX コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRP コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)7 厚さ(mm)6.35 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 穴径(Φmm)6.5 等級M級 内接円直径(Φmm)20 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴穴あり ブレーカ粗切削用 全周型 メーカー従来品番RCMX200600 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-MM
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)