切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
穴径(Φmm)4.4
等級M級
内接円直径(Φmm)9.525
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.8
ブレーカ軽切削用ポッキータイプ
メーカー従来品番CCMM322EFM
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。