チップ :「npt ねじ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7
仕様片刃
種別内径、外径共通
タイプミルスレッドねじ切りチップ
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。
ねじ管用テーパーねじ(NPT)
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
全長(mm)51
寸法F(mm)2.6
首長(mm)15
ピッチ範囲(山数/inch)27
材種BXC
シャンク径(mm)6.0
ねじサイズ1/16×27NPT、1/8×27NPT
最小穴径(mm)5.9
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)60
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ
表面処理BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)60
1ケース(10個)
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。