コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)翌々日出荷
コーナーRの加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。材質コバルトハイス(HSCO)刃数4枚
コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)当日出荷
R面取り加工専用のカッタです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。トラスコ品番322-6479材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚全長(mm)55先端径(mm)6半径R(mm)0.5シャンク径(mm)10刃径(mm)9
SAコーティング超硬センタ 面取り用S&K(三興製作所)当日出荷から翌々日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。シャンク径(mm)6