チップ :「円形」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-0416
材質サーメット
タイプ連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)D1:3.6
ブレーカ61
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状円形
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
トラスコ品番704-3848
材質PVDコーティング
適合被削材種難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
材種WG300
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
材種WG300
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番225-7212
材質CVDコーティング
タイプ弱断続加工、強断続加工
穴径(Φmm)D1:4.4
内接円(mm)12
コーティングCVD
ブレーカRS
適合被削材種鋼
チップ形状円形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
材種WG300
寸法S(mm)7.94
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)2
トラスコ品番349-2001
材質UX30
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
材質UX30
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
形状円形
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH3225
寸法S(mm)7.26
寸法RE(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
形状円形
逃げ角(度)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質UX30
適合工具ERD4000(旧製品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
刃当り送りfz(mm/t)0.2~0.7
材質UX30
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
刃当り送りfz(mm/t)0.2~0.7
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状円形
逃げ角(度)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
材質KS05F
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2
送りf(mm/rev)0.5~1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2
送りf(mm/rev)0.5~1
寸法ap(mm)0.02~2
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
形状円形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状円形
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.02~2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
形状円形
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質NS9530
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSD(mm)12
材質T5115
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
材質LX11
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。