絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • モノタロウ(7)
  • タンガロイ(2,594)
  • イスカル(2,214)
  • 京セラ(1,841)
  • 三菱マテリアル(1,667)
  • 住友電工ハードメタル(1,611)
  • サンドビック(977)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(821)
  • ケナメタル(654)
  • ワルター(610)
  • カーメックス(337)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(225)
  • SANDVIK(183)
  • DIJET(ダイジェット工業)(126)
  • テグテックジャパン(126)
  • 富士元工業(89)
  • BIG DAISHOWA(63)
  • NTKカッティングツールズ(47)
  • HORN(45)
  • OSG(オーエスジー)(34)
形状
形状
ひし形(2)
形状
平行四辺形(1)
材質
  • その他(7)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
4.76
逃げ角(度)
  • 15(1)
15
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTMB(キレメン)専用チップ 超硬 THECUTMTMB(キレメン)専用チップ 超硬THECUT
9,298税込10,228
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
切削条件100~600n(min-1)(推奨)
スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUTスーパー面取り丸彫刻用PlusTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !
寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
スーパー面取り丸ZERO用チップ THECUTスーパー面取り丸ZERO用チップTHECUT
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
MT-TCチップ THECUTMT-TCチップTHECUT
9,698税込10,668
1箱(5個)
3日以内出荷
被削材【対応】非鉄金属:◎刃先シャープエッジ材種SN10:超微粒子超硬
シート面カッター ユニファイネジ用チップ THECUTシート面カッター ユニファイネジ用チップTHECUT
28,980税込31,878
1箱(5個)
3日以内出荷
タッピングクリーンスプレー THECUTタッピングクリーンスプレーTHECUT
2,498税込2,748
1本(420mL)
3日以内出荷
塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
MT-DEチップ THECUTMT-DEチップTHECUT
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZEROTHECUT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
刃数1径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16加工径ΦD(mm)有効:13寸法L2(mm)6ヘッド長(mm)L f:30最大外径(mm)D 1:13.2角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUTヘッド交換式工具用超硬シャンク ITSTHECUT
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!! 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!! 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!! 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
材質超硬
ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMSTHECUT
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
角度α(°)90刃数3寸法L1(mm)嵌合長:19寸法L2(mm)6
ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUTヘッド交換式DFカッター IDFCTHECUT
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ THECUTEN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップTHECUT
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。) 超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!
刃先シャープエッジ
両面取りカッター専用チップ THECUT両面取りカッター専用チップTHECUT
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ THECUTスーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップTHECUT
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
シート面カッターMネジ用チップ THECUTシート面カッターMネジ用チップTHECUT
21,980税込24,178
1箱(5個)
3日以内出荷
シート面カッターヘリカルタイプ用チップ THECUTシート面カッターヘリカルタイプ用チップTHECUT
38,980税込42,878
1箱(5個)
3日以内出荷
シート面カッター用チップ THECUTシート面カッター用チップTHECUT
8,698税込9,568
1箱(5個)
3日以内出荷
総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
トルネードSGLT用チップ THECUTトルネードSGLT用チップTHECUT
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
輝丸用アルミ用チップ THECUT輝丸用アルミ用チップTHECUT
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質TN6501形状ひし形75°厚さ(mm)4.76寸法S(mm)4.5逃げ角(度)15
チップ